FLASH 300 - zaklamp

Artikelnummer: 03.5132
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
    Producttype Zaklamp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 03.5132
    EAN/GTIN 5708997351321
    Nummer fabrikant 03.5132
    L-nummer L01030 67

    Omschrijving

    Omschrijving:

    300 lumen hoogwaardige draadloze zaklamp. FLASH 300 is de hoogwaardige, robuuste en krachtige draadloze zaklamp voor professionele gebruikers. Met zijn aanzienlijk verhoogde lichtstroom, compact design en nog meer functies is de zaklamp de hele werkdag een trouwe begeleider van de vakman De zaklamp heeft een magnetische aan / uit schakelaar met boost functie. Met de boost functie verhoog je de lichtstroom van 150 naar 300 lumen. De boost-functie wordt ingeschakeld door de magnetische, elektronische schakelaar twee seconden ingedrukt te houden. De zaklamp schakelt zichzelf automatisch uit na 60 seconden Met de focusfunctie kan de stralingshoek worden aangepast van 10 ° tot 60 ° - een geconcentreerde, gebundelde lichtkegel voor een wijd verspreid licht. Verlichtingsbereik tot 100 m. De FLASH 300 wordt geleverd met een siliconen draagriem en een praktische cliphouder voor de werkriem, zodat u hem de hele dag bij u hebt. De behuizing is gemaakt van geanodiseerd aluminium voor een hoge duurzaamheid en biedt een ergonomische en veilige grip. Waterdicht, IP54.SCANGRIP-zaklampen zijn getest volgens de ANSI / NEMA FL1-norm.

    Kenmerk:

    • Batterij: 3x AAA batterijen
    • Batterijspanning: 1,5 V
    • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
    • Bescherming tegen schokken: IK 07
    • Beschermingsklasse: IP 54
    • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
    • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 65
    • Lichtbron: CREE
    • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 600 - 10000
    • Lichtstroom: 150 lm - 300 lm
    • Straalafstand: 100 m
    • Stralingshoek: 10° naar 60°
    • Stroombron: Batterijvoeding
    • Stroomverbruik, max.: 4.8 W