Kombitang dompelisolatie, VDE-getest verchroomd 250 mm

Artikelnummer: 03 07 250
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 03 07 250
    EAN/GTIN 4003773015345
    Nummer fabrikant 03 07 250
    L-nummer L70010 190

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • met grijpzones voor vlak en rond materiaal voor veelzijdig gebruik
    • met snijkanten voor zachte en harde draad
    • lange snijkanten voor dikkere kabels
    • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC

    Kenmerk:

    • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm
    • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,5mm
    • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15,0mm
    • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 25,0mm²
    • VDE-getest: ja
    • verchroomd
    • ondergedompeld geïsoleerd, VDE-getest
    • Snijkant met afschuining

    Norm:

    • DIN ISO 5746
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900