Schuifmaat voor inwendige groeven ss chr. 1/20 20-160mm

Artikelnummer: 0258502
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0258502
    EAN/GTIN 4029713203504
    Nummer fabrikant 0258502
    L-nummer L40510 2089

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Roestvrij staal
    • Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
    • Fabrieksstandaard
    • Borgschroef
    • Lage Master-schaal
    • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

    Omschrijving:

    Interne vergrendelingsgroef, maat. RCr. 1/20 20-160mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • Lezen: 0,05 mm
    • Meetbereik (mm): 20 - 160
    • Foutlimiet (mm): 0,1 mm
    • Foutlimiet (µm): 100 µm
    • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

    Norm:

    Factory standard

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen