Werkplaats remklauw ss chr met kni-po met ajuste fino 1/10-1/20 500x150mm

Artikelnummer: 0235508
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0235508
EAN/GTIN 4029713201586
Nummer fabrikant 0235508

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • ISO 13385
  • Borgschroef
  • Mespunten
  • Fijnafstelling
  • Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm* en 30 mm**
  • Lage Master-schaal
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Schuifmaat RCr. m.Sp. m.F. 1/10-1/20 500 x 150mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 500
  • Foutlimiet (mm): 0,07 mm
  • Foutlimiet (µm): 70 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 150 mm
  • Benadering van de gatgrootte (mm): 20 mm

Norm:

ISO 13385

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.