KRAAIVOETsleutel SW.34 mm binnenvierkant 3/8 ″ L.54.5 mm

Artikelnummer: 02200034
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02200034
EAN/GTIN 4018754141098
Nummer fabrikant 02200034
L-nummer L60010 2211

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 8 mm
  • Lengte [mm): 54,5 mm
  • S: 31,6 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 107 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 34 mm
  • Breedte mm (b): 60 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen