10 mm (3/8 ″) INHEX-inzet 6 mm L.100 mm

Artikelnummer: 02151006
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 02151006
EAN/GTIN 4018754003273
Nummer fabrikant 02151006
L-nummer L60010 384

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor binnenzeskant bouten
  • extra lang
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 6 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/8″
  • Gewicht: 50 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen