Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Bit Standaard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4″ C6,3 T27H

Artikelnummer: 01731

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01731
EAN/GTIN 4010995017316
Nummer fabrikant 01731

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm C 6,3
  • Toepassing: Voor alle schroefklussen in industrie en nijverheid
  • Extra: Boring in de punt van de bit voor TORX® Tamper Resistant-veiligheidsschroeven
  • Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen