6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelinzet SW.3 / 16 ″ L.23 mm

Artikelnummer: 01410012
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01410012
EAN/GTIN 4018754001224
Nummer fabrikant 01410012
L-nummer L60010 5725

Omschrijving

Omschrijving:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (TESTWAARDEN)
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 7,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4 mm
  • Lengte [mm): 23 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 15 mm
  • Gewicht: 9 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 3/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen