6,3 mm (1/4 ″) gelede dopsleutelinzet SW.10 mm L.38 mm

Artikelnummer: 01140010
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01140010
EAN/GTIN 4018754000708
Nummer fabrikant 01140010
L-nummer L60010 1844

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 14,2 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 9 mm
  • Lengte [mm): 38 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 12 mm
  • t2: 14 mm
  • Gewicht: 21 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen