6,3 mm (1/4 ″) gelede dopsleutelinzet SW.7 mm, L.33.5 mm

Artikelnummer: 01140007
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 01140007
EAN/GTIN 4018754000678
Nummer fabrikant 01140007
L-nummer L60010 1845

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6 mm
  • Lengte [mm): 33,5 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 11,5 mm
  • Gewicht: 16 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 7 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen