Stiftsleutel met dwarsgreep zeskant hoogglans vernikkeld 5.0 mm x 132 mm

Artikelnummer: 00916
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00916
EAN/GTIN 4010995009168
Nummer fabrikant 00916
L-nummer L60070 511

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Om hoge momenten moeiteloos over te brengen.
  • Handgreep: Wiha dwarsgreep Classic.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, hoogglans vernikkeld.
  • Verzwaarde schacht vanwege de extra lengte.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 5 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 32 mm
  • Totale lengte (mm): 132 mm
  • Handgreepbreedte (dwarsgreep) (mm): 100 mm
  • Lengte T-handvat lemmet (mm): 100 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen