IMICRO ANALOG 1.2-1.4IN

Artikelnummer: 00881203
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00881203
EAN/GTIN 7630041122817
Nummer fabrikant 00881203

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [in]: 1,2 ÷ 1,4
  • Max. toegestane fouten [in]: .0002
  • Herhaalbaarheidsgrens [in]: .0002
  • Resolutie [in]: .0002
  • Afmeting A [mm]: 7
  • Afmeting A [in]: .27
  • Afmeting B [mm]: 7
  • Afmeting B [in]: .27
  • Afmeting C [mm]: 78
  • Afmeting C [in]: 3,07

Omschrijving:

Analoge binnenschroefmaat IMICRO, 1.200-1.400 in

Kenmerk:

  • Meetvlakken: Gehard staal
  • Inbegrepen bij levering: Micrometer; meetrapport; conformiteitsverklaring

Norm:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen