SONDE HOUDER D8 L43

Artikelnummer: 0071684826
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Houder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0071684826
EAN/GTIN 7630041118629
Nummer fabrikant 0071684826

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bevestiging [mm]: Ø 8
  • L [mm]: 43
  • Bijzondere kenmerken: Voor M1,4 wisselplaten (inclusief Ø 1 mm)

Omschrijving:

Meetinzethouder Ø 8, L = 43 mm, voor meetinzetten M1.4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen