Werkplaats schuifmaat, met uitwendige bek, 200 mm, 0,02, mm

Artikelnummer: 00510701
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00510701
EAN/GTIN 7630041105889
Nummer fabrikant 00510701
L-nummer L41140 515

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensie A [mm]: 60
Dimensie B [mm]: 5
Afmeting C [mm]: 30
Afmeting D [mm]: 3,5
Dimensie E [mm]: 17

Omschrijving:

Werkplaatsschuifmaat met nonius, met externe meetpoten, 200 mm, 0,02 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Karakteristieken: Met of zonder fijninstelling; Borgschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 200
  • Resolutie [mm]: 0,02
  • Fijninstelling: Zonder

Norm:

ISO 13385-1:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen