• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Schuifmaat, 500 mm, 0,05, mm

Artikelnummer: 00510542
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Meetbereik 0 mm - 500 mm
Aflezing 0,05 mm
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00510542
EAN/GTIN 7630041105773
Nummer fabrikant 00510542

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensie A [mm]: 150
Afmeting B [mm]: 10
Afmeting C [mm]: 6
Afmeting D [mm]: 28

Omschrijving:

Werkplaats schuifmaat met nonius, 500 mm, 0.05, mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Eigenschappen: Met of zonder fijninstelling; Borgschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 500
  • Resolutie [mm]: 0,05
  • Fijninstelling: Zonder

Norm:

ISO 13385-1:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen