Uitvoering:
Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensie A [mm]: 150
Afmeting B [mm]: 8
Afmeting C [mm]: 4
Afmeting D [mm]: 12
Dimensie a [mm]: Ø2
Afmeting b [mm]: 8
Omschrijving:
Diepteschuifmaat met nonius en meetpen, 300 mm, 0,02 mm
Kenmerk:
- Materiaal: Gehard roestvrij staal
- Eenheden: mm
- Karakteristieken: Met of zonder fijninstelling; Met of zonder stalen punt; Vergrendelingsschroef
- Meetbereik [mm]: 0 ÷ 300
- Resolutie [mm]: 0,02
- Stalen punt: Met
Norm:
ISO 13385-2:2019
Levering:
Meetrapport; conformiteitsverklaring