Gereedschapstas ″LightPack″ leeg

Artikelnummer: 00 21 08 LE
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 21 08 LE
EAN/GTIN 4003773077787
Nummer fabrikant 00 21 08 LE
L-nummer L70010 1542

Omschrijving

Omschrijving:

  • aan beide zijden te openen
  • gemaakt van slijtvast polyester, met ritssluiting en klittenbandsluiting
  • Gereedschapslussen aan de binnenkant
  • Plastic bodemplaat
  • Draagbeugel van staal met softgrip
  • Schouderriem (kan ook worden gebruikt als gereedschapsriem)
  • Max. belasting: 20 kg
  • Tas zonder gereedschap

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 480mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 400mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 435mm