Borgveertangenset 8-delig (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 00 19 58 V02
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 19 58 V02
EAN/GTIN 4003773081579
Nummer fabrikant 00 19 58 V02
L-nummer L70010 1742

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oprolbare tas van duurzaam polyester
  • met praktische, verstelbare snelsluiting
  • Acht gangbare precisie borgveertangen voor de hoogste eisen
  • Afmetingen, geopend (L x H): 610 x 240 mm

Levering:

  • 1 x 48 11 J1 KNIPEX precisie-borgveertang voor binnenringen in boringen (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX precisie-borgveertang voor binnenringen in boringen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J11 KNIPEX precisie-borgveertang voor binnenringen in boringen (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 21 J21 KNIPEX precisie-borgveertang voor binnenringen in boringen (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A1 KNIPEX precisie-borgveertang voor buitenringen op assen (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX precisie-borgveertang voor buitenringen op assen (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A11 KNIPEX precisie-borgveertang voor buitenringen op assen (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 21 A21 KNIPEX precisie-borgveertang voor buitenringen op assen (Ø 19 – 60 mm)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen