Universele sleutel voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen 90 mm (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 00 11 06
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schakelkastsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 11 06
Kopiëren
EAN/GTIN 4003773071334
Kopiëren
Nummer fabrikant 00 11 06
Kopiëren
L-nummer L70010 1074
Kopiëren
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor sluitsystemen in de elektrotechniek, gas- en watervoorziening, airconditioning en ventilatietechniek, industrie, gebouwentechniek, enz.
  • negen verschillende zink gegoten sloten in één sleutel
  • met afneembare ketting en karabijnhaak
  • Totale armlengte: 90 mm

Kenmerk:

  • Capaciteit vierkant: 5,0 / 6,0 / 7,0 - 8,0 / 9,0 - 10,0 mm
  • Capaciteit dubbelbaard: 3 - 5mm
  • Capaciteit halve maan: 6mm
  • Capaciteit driehoekig: 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm