Schakelkastsleutel ″DoubleJoint″ 62 mm (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 00 11 06 V03
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
Producttype Schakelkastsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 11 06 V03
EAN/GTIN 4003773083085
Nummer fabrikant 00 11 06 V03
L-nummer L70010 1960

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor sluitsystemen in de elektrotechniek, gas- en watervoorziening, airconditioning en ventilatietechniek, industrie, gebouwentechniek, enz.
  • met bithouder voor 1/4″ bits met magneet
  • vier verschillende zink gegoten sloten in één sleutel
  • Totale armlengte: 97 mm

Kenmerk:

  • Capaciteit vierkant: 5,0 - 8,0 mm
  • Capaciteit dubbelbaard: 3 - 5mm
  • Capaciteit driehoekig: 7,0 - 9,0 mm