Gereedschapassortiment

Artikelnummer: 0-179NX/65ALU
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 0-179NX/65ALU
EAN/GTIN 4000896219124
Nummer fabrikant 0-179NX/65ALU

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bewerken van aluminium carrosserie-onderdelen met speciaal gereedschap, bijv. aan zuivere aluminium carrosserieën en aluminium onderdelen van gemengde carrosserieën
  • De rode aanduiding van de gereedschappen maken het speciale gebruik op aluminium of gemengde werkplaatsen duidelijk aan de gebruikers
  • Aluminium carrosserie gereedschapassortiment
  • Bewerken van aluminium carrosserie-onderdelen met speciaal gereedschap, bijv. aan zuivere aluminium carrosserieën en aluminium onderdelen van gemengde carrosserieën
  • Voor bijv. AUDI Q7 bj. 2015 → ∙ A2 (gedeeltelijk) ∙ A6 bj. 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW 5-reeks ∙ 6-reeks ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV bj. 2009 → 2016
    PORSCHE Cayenne bj. 2018 →
    VW Touareg bj. 2018 →
  • De rode aanduiding van de gereedschappen maken het speciale gebruik op aluminium of gemengde werkplaatsen duidelijk aan de gebruikers
  • 65-delig, inhoud:
  • 2 griptangen, slanke, rechte bekken
  • 2 griptangen, slank, een gebogen bek
  • 2 griptangen, een draaibare bek, lengte: 250 mm
  • 3 griptangen, parallel spannend, lengte: 250 mm
  • 4 griptangen, gecombineerde bekvorm, lengte: 190 mm
  • 1 universele griptang, lengte: 300 mm
  • 1 universele tang, lengte: 250 mm
  • 1 demontagehendel, lengte: 250 mm
  • 1 haakse schraper met kling, verwisselbaar
  • 1 betonvlechttang, lengte: 250 mm
  • 4 verschillende handtassen
  • 2 uitdeuklepels, verschillende lengten
  • 1 buigijzer, speciaal staal met lederinzet
  • 1 felstang, 45° gebogen
  • 1 carrosserievijlhouder, hout, vlak
  • 1 carrosserievijlhouder, hout, halfrond
  • 2 verschillende carrosserievijlbladen
  • 1 carrosserievijl (350 x 430 mm), fijn
  • 1 carrosserievijl (350 x 430 mm), grof
  • 1 uitdeukhamer
  • 1 aluminium hamer
  • 6 verschillende kunststof hamers
  • 1 carrosserie plaatbeitel, klingbreedte 26 mm
  • 1 plaatschaar, links snijdend
  • 1 plaatschaar, rechts snijdend
  • 1 pons-/vormtang, lengte: 300 m
  • 1 draadborstel
  • 1 bankhamer, 300 g
  • 1 bankhamer, 500 g
  • 1 bolkophamer
  • 2 beugeltangen, klein
  • 2 beugeltangen, groot
  • 1 krasnaald, 240 mm
  • 1 liniaal, vlak, 500 mm
  • 1 rolbandmaat, 5 m
  • 1 magneetstaaf, flexibel
  • 1 mechanische vanger
  • 1 doorslagponsenset, 6-delig
  • 2 schroefklemmen
  • Aantal gereedschappen: 65

Levering:

Set scheidingsschotten 161T-179N/4
Antislipmat 180-38
Handtas 1917N ∙ 1919N ∙ 1921
Carrosserievijlblad 1934-1 ∙ 1934-7
Carrosserieplaatschaar 1961L-2 ∙ 1961R-2
Mechanische vinger 1975
Magneetzoeker 1976
Kraspen 2150
Rolbandmaat 2154N-5

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen