Gereedschapassortiment ∙ geïsoleerd

Artikelnummer: 0-179/70KV
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0-179/70KV
EAN/GTIN 4000896235575
Nummer fabrikant 0-179/70KV
L-nummer L60140 5509

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschapassortiment
  • In Safety-Insert-systeem zachtschuiminleggen
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • IEC 60900:2018
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3 ∙ 6 – 32 ∙ T10 – T50
  • Isolatie tot 1000 V
  • Aantal gereedschappen: 70

Levering:

Tangenset ∙ geïsoleerd 163-226/4
Universele tang ∙ geïsoleerd 759N-2VDE
Zijsnijder ∙ geïsoleerd 1803VDE-22
Platrondbektang ∙ geïsoleerd 1841BVDE-33
Combinatietang ∙ geïsoleerd 1850VDE-22

Schroevendraaierset ∙ geïsoleerd 163-229/7
Elektricien-schroevendraaier ∙ geïsoleerd 810VDE-25 810VDE-30 810VDE-35 810VDE-40 810VDE-PH1 810VDE-PH2 810VDE-PH3

Dubbele steeksleutelset ∙ geïsoleerd 163-542/18
Enkele steeksleutel ∙ geïsoleerd 450KV-7 450KV-8 450KV-9 450KV-10 450KV-11 450KV-12 450KV-13 450KV-14 450KV-15 450KV-16 450KV-17 450KV-18 450KV-19 450KV-22 450KV-24 450KV-27 450KV-30 450KV-32

Dopsleutelset ∙ geïsoleerd 163-545/41
Dopsleutel ∙ zeskant 880KV-6 880KV-7 880KV-8 880KV-9 880KV-10 880KV-11 880KV-12 880KV-13 880KV-14 880KV-16 880KV-17 880KV-18 880KV-19 880KV-20 880KV-22
Dopsleutelbit 8801K-5KV 8801K-6KV 8802KV-T10 8802KV-T15 8802KV-T20 8802KV-T25 8802KV-T27 8802KV-T30 8802KV-T40 8802KV-T45 8802KV-T50 8802KV-LG-T10 8802KV-LG-T15 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T25 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T30 8802KV-LG-T40 8802KV-LG-T45 8802KV-LG-T50 8808LG-8KV 8808LG-10KV 8808LG-12KV
Omschakelratel ∙ geïsoleerd 8816KV
Verlengstuk ∙ geïsoleerd 8821KV-3 8821KV-5

Zachtschuiminleg ∙ met vakjes voor kleine onderdelen 163-172X50

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen