Gereedschapassortiment

Artikelnummer: 0-111/116
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
Artikelnummer 0-111/116
EAN/GTIN 4000896000098
Nummer fabrikant 0-111/116
L-nummer L60140 3056

Omschrijving

Omschrijving:

  • 116-delig
    Inhoud zie assortiment 111/116,
  • Zonder kast
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
  • Nettogewicht (kg): 17 kg
  • Aantal gereedschappen: 116

Levering:

Ringsteeksleutel 603-6 ∙ 603-7 ∙ 603-8 ∙ 603-9 ∙ 603-10 ∙ 603-11 ∙ 603-12 ∙ 603-13 ∙ 603-14 ∙ 603-15 ∙ 603-16 ∙ 603-17 ∙ 603-18 ∙ 603-19 ∙ 603-21 ∙ 603-22 ∙ 603-24
Dubbele ringsleutel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-20X22 ∙ 630-21X23 ∙ 630-24X27 ∙ 630-30X32
Koudbeitel 730-3 ∙ 730-6
Centerpunt 746-1
Pendrijver 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6
Universele tang 760N-1 ∙ 760N-2 ∙ 760N-3
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-80 ∙ 802-100
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-PH1 ∙ 802-PH2
HEXAnamic®-schroevendraaier 802-PZ1 ∙ 802-PZ2
Pakkingschraper 824
Dopsleutel ∙ zeskant 850-4 ∙ 850-4.5 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11
HiPer Fijnvertande omschakelratel 863HP
Verlengstuk 867-2
Verlengstuk 868
Universeel scharnier 869
Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Dwarsgreep 915
HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
Verlengstuk 917-5
Verlengstuk 918-10
Universeel scharnier 920
Dopsleutelbit 985-5 ∙ 985-6 ∙ 985-8 ∙ 985-10
Krachtzijsnijtang 1802-11
Platrondbektang 1841A-22
Borgring-tang 1845A-19
Borgring-tang 1845C-19
Kunststof hamer ∙ terugslagarm 1952-35
Metaalzaag 1980N
Kleine metaalzaag 1981

Set met haakse schroevendraaiers 2100/7R
Haakse schroevendraaier 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08

Set met haakse schroevendraaiers 2115-T/7R
Haakse schroevendraaier 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40

Rondvijl 2120-8

Platte stompe vijl 2122-8

Driekantvijl 2123-8

Bankhamer BluGuard 2140-50

Rolbandmaat 2154N-3

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen