3D-statiefarm, Type: 120

Artikelnummer: 442114 120
op aanvraag
Op voorraad
518 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte statiefarm L1 56 mm
Lengte statiefarm L2 51 mm
Buitendraad-⌀ onder M5
Binnendraad-⌀ boven M6
Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442114 120
EAN/GTIN 4045197551214
Nummer fabrikant 442114 120

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische 3D-statiefarmen met centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten.