Jeu de pinces / cisailles 100% isolées, Nombre d'outils: 4

Réf.: 954486 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×20
Largeur 150 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 20
Nombre d'outils 4
Exécution avec outil VDE 100% isolé
Poids 0,867 kg
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 954486 4
EAN / GTIN 4062406298241
Réf. fabricant 954486 4

Description

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 954486: 1 pièce
Pince universelle HOLEX 701852 réf. 180: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds HOLEX, droite 713351 réf. 200: 1 pièce
Pince coupante diagonale HOLEX 725351 réf. 140: 1 pièce
Ciseaux pour électriciens avec poignée bimatière HOLEX 768800 réf. 140: 1 pièce