DDD-EC 73.00-79.99 Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-184 dia.)

Réf.: 4880228
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880228
EAN / GTIN 7291075238082
Réf. fabricant 4880228
Article hors catalogue L24020 397

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I16
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 79.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 73 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout