DSD-IC 57.00-60.99 Outils de forage à tube simple avec raccordement interne unique et cartouches.

Réf.: 4880485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4880485
EAN / GTIN 7291075240146
Réf. fabricant 4880485
Article hors catalogue L24020 156

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 118 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 49 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O20
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 60.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 57 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 118 mm
  • Longueur attachement (LS) 40 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout