{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 4 mm | |
Ouverture de clé 2 | 5 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 103 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 13 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 14 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 3 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610950 4X5 | |
EAN / GTIN | 4045197441416 | |
Réf. fabricant | 610950 4X5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 4X5 mm
Sur demande
Disponibilité
723 article(s) en stock
3,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
603 article(s) en stock
2,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
945 article(s) en stock
4,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouvertures identiques des deux côtés | non | non | non |
Anti-déflagrant | non | non | non |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b1 | 13 | 13 | 13 |
Hauteur mâchoires max. h | 3 | 3 | 3 |
Longueur de clé L | 103 | 103 | 100 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique |