{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 13 mm | |
Ouverture de clé 2 | 17 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 201 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 33 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 39 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 6 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610950 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197159267 | |
Réf. fabricant | 610950 13X17 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 13X17 mm
Sur demande
Disponibilité
1 901 article(s) en stock
3,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
674 article(s) en stock
3,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 026 article(s) en stock
6,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouvertures identiques des deux côtés | non | non | non |
Anti-déflagrant | non | non | non |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b2 | 39 | 39 | 39 |
Longueur de clé L | 201 | 201 | 205 |
Ouverture de clé 2 | 17 | 17 | 17 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |