Chargeur de voiture avec marteau de secours CH

Réf.: WM0236 CH
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 65 mm
    25 mm
    Poids 0,092 kg
    Matière Acier inoxydable

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article WM0236 CH
    EAN / GTIN 2050001960863
    Réf. fabricant WM0236 CH

    Description

    Exécution:

    Ce chargeur USB entièrement métallique pour votre voiture est fraisé dans un seul bloc d'acier inoxydable et offre, outre son design futuriste, quelques fonctions supplémentaires utiles:
    • 2 ports USB
    • Technologie intelligente Smart-Power: l'adaptation dynamique du courant de charge permet une recharge optimale et en toute sécurité de smartphones, iPhones, tablettes, iPads, systèmes de navigation, etc.
    • Utilisable comme marteau de secours grâce à la pointe en acier robuste
    • Entrée: 12-24 V, sortie: 5 V avec 1x 1A et 1x 2,1 A (au total: max. 3,1 A)
    Placé de manière centrale dans l'allume-cigares, ce produit est aisément accessible tant pour le conducteur que le passager et peut être saisi rapidement en cas d'urgence.

    Remarque(s):

    A l'attention des clients professionnels: veillez à respecter les directives de conformité de votre entreprise et enregistrez-vous le cas échéant comme client privé.