Clé à soupape, sans étincelles, 30x200mm

Réf.: VH80.700SR
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
Référence article VH80.700SR
EAN / GTIN 3148518708401
Réf. fabricant VH80.700SR
Article hors catalogue L60130 11599

Description

Description:

  • Alliage spécial de cuivre au béryllium anti-étincelle et antimagnétique.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 80
  • D [mm]: 19
  • H [mm]: 91
  • L [mm]: 700
  • L1 [mm]:210
  • [g]: 1910