Sandales de sécurité S1 VD PRO 3070 ESD S 36

Réf.: VD PRO 3070 ESD S 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Norme: EN ISO 20345:2011
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
    Classe de protection S1
    Matériau coque de protection Aluminium
    Norme EN ISO 20345:2011
    Propriété électrostatique EGB/ESD
    Pointure UE 36
    Type de produit Sandales de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article VD PRO 3070 ESD S 36
    EAN / GTIN 4044348567845
    Réf. fabricant VD PRO 3070 ESD S 36
    Article hors catalogue L00780 2173

    Description

    Description:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Micro-fibre ultra-légère associée à une structure de ventilation de large surface
    • Deux fermetures auto-agrippantes réglables individuellement pour une tenue idéale
    • Embout de protection en aluminium
    • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
    • Semelle première en cuir véritable
    • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
    • Protection contre les décharges électrostatiques
    • VARIO Multiflex® Technologie
    • Semelle extérieure TPU Athletic ESD