Gants Flexo Grip pour distributeurs automatiques (288 paires) White/Grey M R

Réf.: VB310W7RM
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
Référence article VB310W7RM
EAN / GTIN 5036108901378
Réf. fabricant VB310W7RM

Description

Description:

Voici le gant en nitrile flexo grip pour distributeurs automatiques, emballé de manière experte pour les distributeurs automatiques. Enduits de nitrile, ces gants offrent une résistance à l'abrasion inégalée, ce qui les rend parfaits pour la réparation automobile, la construction et divers autres secteurs. L'emballage est judicieusement comprimé pour maximiser la capacité de la machine. Disponibles en cartons complets, ces gants sont pratiques et efficaces.

Caractéristique(s):

  • Certifié CE
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • emballage compressé pour optimiser la capacité de la machine
  • Le revêtement en nitrile réduit la fatigue des mains
  • Emballage conçu avec une double orientation
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • norme maximale EN Abrasion niveau 4
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Doublure respirante sans couture
  • marqué UKCA
  • Vendu par carton de 288 paires
  • Nouveau Modèle

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;