DECOLLEUR - 20 A 180MM

Réf.: U.53T4
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
Type de produit Décolleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.53T4
EAN / GTIN 3148510703961
Réf. fabricant U.53T4
Article hors catalogue L60130 1846

Description

Description:

  • Points forts du produit: Pour desserrer les roulements lorsque les bras d'extracteurs ne peuvent pas être appliqués
  • Pour terminer l'extraction, les séparateurs sont utilisés avec les contre-appuis filetés.

Caractéristique(s):

  • d min - max [mm]: 20 - 180
  • d1 [mm]: M22
  • d2 [mm]: M22
  • H [mm]: 289
  • L [mm]: 360
  • Pour: U.53K4 - U.53S4A
  • Utilisation pour: U.53S4A
  • Vis: U.53T4-02
  • [kg]: 8,200