EXTR.2 GRIF.ETRIER LG 10-150MM

Réf.: U.52
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.52
EAN / GTIN 3148510703206
Réf. fabricant U.52
Article hors catalogue L60130 5629

Description

Description:

  • Etrier de rechange pour U.52 = U.52SE2
  • Set de 2 goupilles de rechange pour U.52: U.35-5J2.

Caractéristique(s):

  • Mini-maxi C [mm]: 10 - 150
  • L x l x H [mm]: 220 x 200 x 250
  • maxi T [mm]: 160
  • 6-Pans [mm]: 17
  • Bras d'extraction: U.52-3
  • Tonnes [t]: 6
  • Vis: U.52-1
  • Vis [mm]: 17
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 1,700