MASSE A INERTIE

Réf.: U.2A
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
    Type de produit Extracteur à inertie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article U.2A
    EAN / GTIN 3662424025686
    Réf. fabricant U.2A
    Article hors catalogue L60130 9140

    Description

    Description:

    • Longueur de la tige sous la poignée 750 mm
    • Longueur de la tige filetée 70 mm
    • Diamètre du filetage M22
    • Compatible avec les extracteurs Extracteurs U.20, U.20B, U.310, U.32T6-16, U.32T6-20 et pour la bride U.9.

    Caractéristique(s):

    • Poids en kilogrammes: 14,3