EXTRACTEUR DE ROTULE 36 MM

Réf.: U.18-36
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
Type de produit Extracteur de rotules

Numéros d’identification et classifications

Référence article U.18-36
EAN / GTIN 3148516984371
Réf. fabricant U.18-36
Article hors catalogue L60130 9367

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Modèle mécanique avec broche
  • Plage de serrage, diamètre 36 mm
  • Dimensions
  • L x l x H /: 210 x 80 x 180 mm

Caractéristique(s):

  • H[mm]: 80
  • L[mm]: 210
  • T[mm]: 180
  • [kg]: 4,3