Veste Hi-Vis Madrid Orange/Navy XL R

Réf.: TX70ONRXL
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
Référence article TX70ONRXL
EAN / GTIN 5036108260263
Réf. fabricant TX70ONRXL

Description

Description:

La veste Portwest Madrid haute-visibilité en polycoton est élégante et pratique avec une coupe contemporaine. Le tissu résistant offre une excellente résistance à l'abrasion. Plusieurs poches pratiques offrent un rangement sécurisé et la poche supérieure est assez vaste pour accueillir nos smartphones actuels.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • L'ensemble TX70 + TX72 est certifié EN ISO 20471 classe 3
  • poche stylo et téléphone
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages