Description:
Pantalons stylé et agréable à porter. Les couleurs contrastées modernes sont combinées avec des fonctionnalités utiles telles que des poches pour smartphone et stylos, des poches genoux et des ourlets réglables par bandes auto-agrippantes.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 9 poches pour plus de rangement
- Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Deux poches arrière
- Double poche mètre
- Poche téléphone
- boucle en D pour les clefs ou les badges
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
- Disponible jusqu'au 4XL
- Conforme à la norme EN ISO 20471
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages