Blouson HV Lille Yellow/Navy M R

Réf.: TX50YNRM
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
Référence article TX50YNRM
EAN / GTIN 5036108178735
Réf. fabricant TX50YNRM

Description

Description:

Cette veste bicolore élégante, possède de nombreuses fonctionnalités utiles, y compris une poche arrière pour ranger des bouchons anti-bruits ou des gants. La poche zippée avant est idéale pour y ranger des clés ou de la monnaie.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • 10 poches pour plus de rangement
  • Large Poche arrière zippée pour plus de rangement
  • Porte-badge amovible
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Poche téléphone
  • bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Une finition Premium résistante sur le tissu qui aide à repousser l'huile, l'eau et la saleté
  • Conforme à la norme EN ISO 20471
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages