Description:
Ce pantalon élégant en majoritaire coton est conçu pour offrir le summum en matière de confort et de fonctionnalité. Les caractéristiques principales comprennent 9 poches, des poches pour genouillères, une ceinture semi élastiquée et une fermeture par bandes auto-aggrippantes en bas de jambes.
Caractéristique(s):
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Ourlet réglable par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- 9 poches pour plus de rangement
- Deux poches arrière
- balayé de tous les points de stress
- Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
- Poche smartphone
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- anneau de ceinture avec mousqueton pour accrocher clés ou carte d'identification
- Disponible à partir de la taille XS
- Disponible dans un excellent choix de couleurs
Matière(s):
Tissu extérieur: Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester
Composition de la coque: 60% Coton,40% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;