Blouson Portwest texo Contrast Navy M R

Réf.: TX10NARM
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
Référence article TX10NARM
EAN / GTIN 5036108169177
Réf. fabricant TX10NARM

Description

Description:

Ce blouson de travail multipoches contrastant est pratique et robuste. Il a 2 poches basses pour ranger des gants ou un bonnet, des poignets reglables bandes auto-aggrippantes.

Caractéristique(s):

  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • tissu pré rétréci
  • 12 poches pour plus de rangement
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Porte-badge amovible
  • Poche téléphone
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • balayé de tous les points de stress
  • Poche Arrière
  • Poche sur manche
  • Disponible du XS au 4XL

Matière(s):

Tissu extérieur: Portwest Texo Coton Majoritaire :60% Coton,40% Polyester 60% Coton,40% Polyester
Composition de la coque: 60% Coton,40% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 50°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;