Pannes de serrage de table Vario TWVAD

Réf.: TWVAD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article TWVAD
EAN / GTIN 4008158036915
Réf. fabricant TWVAD
Article hors catalogue L80030 450

Description

Description:

  • Adaptation spéciale aux pièces rondes, ovales et angulaires
  • Adaptation angulaire en continu de 60° à l'intérieur à 60° à l'extérieur
  • Différents modèles:
  • TW16VAD/TW28VAD - modèle avec goujon - pour aligner et fixer rapidement la pièce sur la table de soudage
  • TWVAD - modèle sans goujon - pour un déplacement variable sur la table de soudage

Caractéristique(s):

  • Contenu : 2 pièces
  • Matériau / surface :
    • Base en aluminium, anodisée
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
  • Largeur de la zone de serrage : 45 mm
  • Plage angulaire : 60° à l'intérieur à 60° à l'extérieur

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté

Produits adaptés

Accessoires