Adaptateur pour sauterelles à serrage TW16A-STC

Réf.: TW16A-STC
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
    Type de produit Système de suspension

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article TW16A-STC
    EAN / GTIN 4008158038711
    Réf. fabricant TW16A-STC
    Article hors catalogue L80030 316

    Description

    Description:

    • Accessoire pour pince à genouillère BESSEY STC avec plaque de base horizontale
    • Avec boulon - pour utilisation directement sur la table de soudage
    • Sans boulon - pour vissage sur l'extension TWX

    Caractéristique(s):

    • Trou pour vis de fixation : ØM5 mm
    • Boulons : Ø16 mm
    • Matériau / surface :
      • Base en aluminium, anodisée
      • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
    • Convient pour: STC-VH / STC-HH / STC-IHH

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
      • En général, enlever la saleté

    Produits adaptés

    Accessoires