Kit de mise à niveau du banc d'essai TVL-XL, Messbereich 500 N

Réf.: TVL-XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Bancs d'essai

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article TVL-XL
    EAN / GTIN 4045761236462
    Réf. fabricant TVL-XL
    Article hors catalogue L40250 2134

    Description

    Description:

    • Utilisation verticale et horizontale
    • Résultat de mesure précis
    • Niveau de sécurité élevé pour mesures de répétabilité
    • Grand table de base avec une haute flexibilité de montage
    • Approprié avec tous les dynamomètres SAUTER jusqu‘à 500 N (non compris dans la quantité livrée) (non compris dans la fourniture)
    • Crochet avec filetage M6 en série
    • Unité numérique de mesure des longueurs SAUTER de - Plage de mesure: max. 200 mm - Lecture: 0,01 mm - Mise à zéro possible - Longueur préliminaire réglable manuellement
    • Modèle TVL et TVL avec kit d’extension TVL-XL en comparaison de taille

    Caractéristique(s):

    • Course de déplacement maximale: 230 mm
    • Course par rotation (levée d‘une rotation): 3 mm
    • Dimensions totales L×P×H, 151×234×465 mm
    • Poids net env. 9 kg

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires