Positionneur pour chambranles de portes TU

Réf.: TU
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
Référence article TU
EAN / GTIN 4008158001302
Réf. fabricant TU
Article hors catalogue L80040 94

Description

Description:

  • Serre et soutient l'encadrement de la porte avec douceur et précision pendant le remplissage de mousse du joint mural
  • Tube carré télescopique en aluminium anodisé avec graduation en mm et vis de réglage pour un travail de précision
  • Plaque de pression en forme de croix avec éléments de serrage interchangeables pour des profondeurs d'encadrement de 6 à 13 cm ou de 13 à 30 cm
  • Support de serrage amovible avec surfaces de serrage accrues et supports amovibles pour insérer l'encadrement de la porte de manière sûre et facile

Caractéristique(s):

  • Matériau / surface :
    • Tube en aluminium anodisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, bruni
    • poignée en plastique bicomposant
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
    • Capuchons de protection en plastique
    • Pièces en plastique restantes
  • Envergure : 565-1010 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction de portes et de fenêtres

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée

Produits adaptés

Accessoires