Jauge d'épaisseur à ultrasons pour matériaux - externe TU 80-0.01US, Lisibilité 0,01 mm, Fréquence de mesure 7 MHz

Réf.: TU 80-0.01US
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
Type de produit Appareils de mesure des revêtements

Numéros d’identification et classifications

Référence article TU 80-0.01US
EAN / GTIN 4045761139824
Réf. fabricant TU 80-0.01US
Article hors catalogue L40250 2344

Description

Description:

  • Sonde externe pour des accès difficiles
  • Plaque zéro pour l‘ajustage incluse
  • Interface de données RS-232
  • Livré dans une mallette de transport robuste
  • Mode du scan (10 mesures par sec.) ou mesure du point isolé au choix
  • Mémoire interne de données
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables. L‘opération est assitée par un signal acoustique et optique
  • Unités éligibles: mm, inch
  • Boîtier métal robuste

Caractéristique(s):

  • Exactitude de mesure: 0,5% du [Max] ± 0,04 mm
  • Dimensions totales L×P×H 132×76×32 mm
  • Fonctionnement avec piles, piles en série 2×1.5 V AA
  • Poids net env. 0,35 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires