Jauge d'épaisseur à ultrasons pour matériaux - externe TN 60-0.01EE, Lisibilité 0,01 mm, Fréquence de mesure 5 MHz

Réf.: TN 60-0.01EE
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
Type de produit Appareils de mesure des revêtements

Numéros d’identification et classifications

Référence article TN 60-0.01EE
EAN / GTIN 4045761158627
Réf. fabricant TN 60-0.01EE

Description

Description:

  • Sonde externe
  • Interface de données RS-232, en série
  • Mode du scan (10 mesures par sec.) ou mesure du point isolé au choix
  • Mémoire interne
  • Unités éligibles: mm, inch
  • Deux modes de mesure de l‘épaisseur du matériau:- Mode impulse-écho- Mode écho-écho
  • Les mesures écho-écho: Calcul de la mesure d‘épaisseur réelle du matériau indépendant d‘un revêtement éventuellement existant. On peut ainsi mesurer par exemple l’épaisseur de la paroi des tubes sans les abîmer, c’est-à-dire sans retirer le revêtement, et la valeur mesurée s’affiche à l’écran corrigée de l’épaisseur du revêtemen
  • Les mesures écho-écho ne sont possibles qu‘avec la tête de mesure fournie (ATU-US12, voir accessoires
  • Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristique(s):

  • Exactitude de mesure: 0,5% du [Max] ± 0,04 mm
  • Dimensions totales L×P×H 150×74×32 mm
  • Fonctionnement avec piles, piles en série 2×1.5 V AA, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
  • Poids net env. 0,25 kg