Ultralyds-materiale tykkelse Nmeter

Réf.: TN 30-0.01EE
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
Produkttype Måleværktøj til måling af lagtykkelse

Numéros d’identification et classifications

Référence article TN 30-0.01EE
EAN / GTIN 4045761159815
Réf. fabricant TN 30-0.01EE
Article hors catalogue L40250 1206

Description

Beskrivelse:

  • Materialetykkelsesmåler SAUTER TN 30-0.01EE, læsbarhed 0,01 mm, målefrekvens 5 MHz
  • Datagrænseflade RS-232 som standard
  • Skanningstilstand (10 målinger pr. sekund) eller enkelt målepunkt kan vælges
  • Intern datahukommelse
  • Valgbare enheder: mm, tommer
  • To målemetoder til bestemmelse af materialetykkelse: - Pulse-echo mode - ekko-echo mode
  • Ekko-ekko-målinger: Bestemmelse af den faktiske materialetykkelse uafhængigt af en eventuel belægning, der måtte være til stede. På denne måde kan f.eks. vægtykkelsen af rør bestemmes uden at fjerne belægningen, og den målte værdi kan vises på displayet allerede korrigeret for belægningstykkelsen
  • Ekko-ekko-målinger er kun mulige med det målehoved, der er inkluderet i leveringsomfanget (ATU-US12, se tilbehør)
  • Leveres i en robust bæretaske

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: 0,5 % af [Max] ± 0,04 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 150×74×32 mm
  • Batteridrift, 2×1,5 V AA-batterier som standard, AUTO-OFF-funktion for at spare på batterierne
  • Nettovægt ca. 0,25 kg