Positionneur pour chambranles de portes TMS

Réf.: TMS
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article TMS
EAN / GTIN 4008158026794
Réf. fabricant TMS

Description

Description:

  • Serre et soutient avec douceur et précision l'habillage de la porte pendant le remplissage de mousse du joint mural
  • Tube d'aluminium rond télescopique avec vis de réglage pour un travail de précision
  • Avec des éléments de serrage sur les faces de serrage afin de fixer les montants dans les cadres et de les maintenir à des distances précises
  • Sur emballage de suspension cartonné

Caractéristique(s):

  • Matériau / surface :
    • Tube en aluminium anodisé
    • Pièces en plastique restantes
    • Fixations en acier galvanisé ou phosphaté
  • Envergure : 560-1010 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • Construction de portes et de fenêtres

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop